白十字
白十字の 脱脂綿・綿球・綿棒
白十字の 脱脂綿
透析用止血圧迫綿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10個×25袋)
注文コード
20544012
品番
11791
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
直径(Φmm)
20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023A00104
松吉医科器械コード
24-2669-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器