カットメン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500g) 寸法(mm)40×40 寸法(cm)4×4 注文コード20544046 品番001-011252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は寸法・規格など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)40×40 寸法(cm)4×4 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000001 松吉医科器械コード23-3865-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
塗装時に使用
株式会社山崎標記 様 (製造業)

仕事で塗装のふき取り作業に使用。
安くて使い勝よかった。

対象商品:
20544046
2017-11-21
用途:
皮膚の消毒に使用

私は鍼灸師なんですが、施術時の皮膚消毒に使用しますが、近所のドラッグストアで購入するよりも安価で入手できました。さすがモノタロウさんです。今まで使用していた物と変わらないので、また購入する予定です。モノタロウさんって、CMだと工場や作業所などの品物を扱うイメージだったのですが、意外と医療や介護関係のアイテムも扱っているんですね。

3人が参考にしています
対象商品:
20544055
2020-08-12
用途:
VAPE
その他業種

本来の用途ではないのでウィッキングにはコツが必要になります。
コストパフォーマンスにおいては他に追随を許さないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする