白十字
白十字の 脱脂綿・綿球・綿棒
白十字の カット綿
メンバン (カット綿)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
寸法(cm)
3×5
松吉医科器械コード
07-3634-01
注文コード
20544134
品番
No.3×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,420
この商品は
寸法・松吉医科器械コード
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
松吉医科器械コード
07-3634-01
寸法(cm)
3×5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000035
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20544134
No.3×5
20544143
No.4
メンバン (カット綿)
白十字
1個(500g)
¥
1,898
税込
¥
2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)