白十字
白十字の 脱脂綿・綿球・綿棒
白十字の カット綿
メンバン (カット綿)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
寸法(cm)
5×5
松吉医科器械コード
07-3634-04
注文コード
20544152
品番
No.5
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・松吉医科器械コード
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
松吉医科器械コード
07-3634-04
寸法(cm)
5×5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000035
医薬品医療機器等法
一般医療機器