白十字
白十字の 脱脂綿・綿球・綿棒
白十字の カット綿
メンバン (カット綿)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
寸法(cm)
5×6
松吉医科器械コード
07-3634-05
注文コード
20544168
品番
No.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
寸法・松吉医科器械コード
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
松吉医科器械コード
07-3634-05
寸法(cm)
5×6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000035
医薬品医療機器等法
一般医療機器