チューブ型包帯 チュビファースト2-WAY

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20544502 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

皮膚にやさしく伸縮性のあるチューブ型包帯
タテ・ヨコの2方向ストレッチ1により、体のさまざまな部位に快適に装着できます
必要な長さにカットしてお使いいただけます
特殊な織り方により、皮膚への刺激を軽減。また、ほつれるリスクが少なくなっています
洗って繰り返しお使いいただけます(手洗いのみ可能、漂白剤等は使用不可)

適合部位生後4か月未満の腕:9〜18cm 松吉医科器械コード22-2200-00 ライン色レッド 長さ(m)10(伸ばす前) 幅(cm)3.75 包帯種類チューブ包帯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20544527
2020-08-27
用途:
掻き壊し防止の為
農・林・水産業

とても良い商品だと思います。
実際の掻き壊しが相当減り肌内部の赤身も軽減してきました。
以下より良く改善があれば素晴らしいと思います。

・切った断面のほつれがやはり多くびろんびろんに意図がほつれてくる
・なんといっても価格。どんな薬事療法よりも、どんな食事療法よりも効果があったので続けていきたいのですが、保険もきかず、腕用、太もも用、レギンス、の三点を随時使用していくと毎月1万円程度の出費。

ん〜〜〜、わざわざイギリスから輸送せずとも、
より良い改善商品をどこかのメーカー様是非作って頂きたい。
さらに保険適用も視野にアグレッシブな展開を切に希望します。

世のアトピー性皮膚炎の方々の掻き壊しによる悪循環を転換する素晴らしい商品。
掻いてもいいよ、と娘に言えるようになり、かつ掻き壊しの心配が相当低減されるので、今後に心から期待です。

チュビファーストさん ありがとう。

対象商品:
20544502
2019-06-13
用途:
p美
建設業・工事業

小さな子供の腕のサイズにピッタリでした。
薄いけどしっかりとしています。
某病院ではこの商品を扱っていないという事でDr.に個人的にもし購入されるならと勧めてもらいました。某Dr.も病院で取り扱って欲しいとの事でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする