森田スチール
森田スチールの 専門診療・科目別
森田スチールの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
森田スチールの 脱腸帯
スチール脱腸帯 (右用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20544938
品番
3号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
腰廻り(cm)
40〜50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00095000001
適合年齢(歳)
3〜4
松吉医科器械コード
06-3491-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器