森田スチール
森田スチールの 専門診療・科目別
森田スチールの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
森田スチールの 脱腸帯
スチール脱腸帯 (左用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20544974
品番
1号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
腰廻り(cm)
30〜38
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00095000001
適合年齢(歳)
当才(乳児用)
松吉医科器械コード
06-3492-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器