松吉医科器械
松吉医科器械の 専門診療・科目別
松吉医科器械の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
松吉医科器械の 脱腸帯
スチール脱腸帯 (双頭)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
06-3493-03
注文コード
20545062
品番
4号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
松吉医科器械コード
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
松吉医科器械コード
06-3493-03
適合年齢(歳)
5〜7
腰廻り(cm)
50〜60
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00095000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器