松吉医科器械
松吉医科器械の 専門診療・科目別
松吉医科器械の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
松吉医科器械の 脱腸帯
スチール脱腸帯 (双頭)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20545078
品番
5号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
06-3493-04
適合年齢(歳)
8〜12
腰廻り(cm)
60〜70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00095000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器