※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイヨー
タイヨーの 専門診療・科目別
タイヨーの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
タイヨーの 脱腸帯
タイヨー脱腸帯 (片側用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
幼児用
松吉医科器械コード
23-3670-00
注文コード
20545132
品番
A号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・松吉医科器械コード・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
幼児用
腰廻り(cm)
45まで
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X001030000001
松吉医科器械コード
23-3670-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器