※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイヨー
タイヨーの 専門診療・科目別
タイヨーの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
タイヨーの 脱腸帯
タイヨー脱腸帯 (片側用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20545166
品番
D号
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
サイズ
中人用
腰廻り(cm)
75まで
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X001030000001
松吉医科器械コード
23-3670-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器