※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイヨー
タイヨーの 専門診療・科目別
タイヨーの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
タイヨーの 脱腸帯
タイヨー脱腸帯 (片側用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20545175
品番
E号
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,890
販売価格(税別)
¥
9,900
バスケットに入れる
サイズ
大人用
腰廻り(cm)
85まで
アズワン品番
0-8947-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X001030000001
松吉医科器械コード
23-3670-04
医薬品医療機器等法
一般医療機器