※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイヨー脱腸帯 (片側用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20545184 品番 F号
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,179
販売価格(税別)
12,890
サイズ大人用 腰廻り(cm)100まで アズワン品番0-8947-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000001 松吉医科器械コード23-3670-12 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする