タイヨー脱腸帯 (両側用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 松吉医科器械コード23-3670-07 注文コード20545202 品番B号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は松吉医科器械コードなど6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ幼児用 腰廻り(cm)55まで 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000001 松吉医科器械コード23-3670-07 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする