太陽医療品製作所
太陽医療品製作所の 専門診療・科目別
太陽医療品製作所の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
太陽医療品製作所の 脱腸帯
タイヨー脱腸帯 (両側用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20545236
品番
E号
参考基準価格(税別)
¥16,950
販売価格(税込)
¥17,633
販売価格(税別)
¥
16,030
バスケットに入れる
サイズ
大人用
腰廻り(cm)
85まで
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X001030000001
松吉医科器械コード
23-3670-10
医薬品医療機器等法
一般医療機器