無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード20545437 品番ST-2502P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。
【特長】
■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減
■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績
■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理
■pH調整機能:原廃液のpHが5〜9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く

用途
○工事濁水(成分単純or低濃度) ○製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化
※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。
付属品スプーン1本、使用説明書 使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 主成分硫酸バンド 使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g) 外観粉体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱い:使用時に防塵マスク・ゴム手袋・保護メガネを着用。
※保管:直射日光を避け、室内の換気のよい所で保管
※環境放流:処理水を放流・下水道に排出する場合は、水質汚濁防止法の一律排水基準および自治体の上乗せ基準に適合していることを確認
※廃棄:生成スラッジは産業廃棄物(汚泥等)として法令に従い適正処理。委託時はマニフェスト等の手続を実施

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20545437
2025-08-06
用途:
汚れた床掃除水処理
株式会社庄司合金鋳造所 様

コンクリート床面をモップ掛けで汚れた水を本品にて
ホントに少量で分解処理して時間経過後堆積物と真水?と
濾過して排水すれば環境に優しい商品です

対象商品:
20545437
2024-12-01
用途:
コンクリートの排水
大福カッティング 様 (建設業・工事業)

驚く程に 短時間で分離して固まりました。恐るべきですね。

対象商品:
20545437
2023-05-06
用途:
配管清掃の際に出る汚泥の分離に使っています。
有限会社パラテック 様 (サービス業)

これを使うときれいな水と汚泥が分離できるので、きれいな水はその場で排水に流せるので、持ち帰る汚泥量がこれを使わなかった従来の半分以下になり、運送手間も廃棄手間も格段に節約できました。 生産者さん、ありがとうございます。今後も注文をいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
20545437
2023-04-15
用途:
セメントの工具洗い後の洗浄水の処理

以前購入し、使用方法を間違っており満足してなかったのですが
3分ほど攪拌すると透明度が殆ど真水状態になった。
後で中和処理して排水
大変重宝しています。無くてはならない消耗品で継続して使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
20545437
2021-06-09
用途:
コンプレッサードレン水の処理
上川鉄工有限会社 様 (建設業・工事業)

乳白色に変色してしまったコンプレッサードレン水を見事に透明にしてくれます
※試しに同時購入した「クイックM-02」はイマイチ透明感がありません

1人が参考にしています
対象商品:
20545437
2020-11-25
用途:
塗装の排水と、タイル目地材の排水
建設業・工事業

塗装の排水と、タイル目地材の排水で中和したく購入しました。全く分解できず、水性塗料処理剤を使用した所、分離する事が出来ました。「水夢」は、多様性と思い購入したので、効果が無かったのが残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
20545437
2020-04-27
用途:
汚水処理
その他業種

思っていたほど、効果は無かった、出来れば汚水の種類まで詳しく記入してほしかった、

5人が参考にしています
対象商品:
20545437
2019-11-26
用途:
排水溝
自動車・二輪車・自転車関連業

排水溝溜枡に使用。濁った水が透明にまでは成りませんが透きとおる程に、臭いも無くなっている様です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする