超硬エンドミル 樹脂用

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20545708 品番 PS2-3.0×9
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。

材質超硬合金 先端形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃数2 刃径公差(mm)0〜-0.02 刃径(Φmm)3 刃長(mm)9 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 用途樹脂・アルミなどの加工
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

超硬2枚刃エンドミル 樹脂用 切削条件

被削材 非鉄金属(プラスチック,アクリル,ABS)
硬度 -
強度 -
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
0.2 50000 100
0.4 50000 200
0.5 48000 240
0.6 40000 240
0.8 30000 240
1 24000 240
2 12000 240
3 8000 240
4 6000 240
5 4800 240
6 4000 260
8 3000 260
10 2400 260
12 2000 260
14 1700 260
16 1500 260
20 1200 260
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20545674
2024-06-28
用途:
フライス加工

問題無しです。樹脂のみの加工ですが結構長く使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
20545692
2022-09-12
用途:
エンプラ切削加工

エンジニアプラスチック(mcナイロン)切削加工に使ってます。
アルミと比べエンドミル回転数を抑えて送りを早くすると都合が良いようです。
2枚刃刃物径2mmで刃長10mmはなかなか無いので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
20545674
2022-10-20
用途:
樹脂およびアルミニウム合金板材の加工

Φ2の長さ10mmのラインナップがあるのが特に嬉しい。性能もこれより価格帯が高い製品と比べてそこまで遜色ないと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
20545726
2021-08-30
用途:
アクリルのスジ彫り
その他業種

きれいに削れます。耐久性についてはこれから継続使用して確認します。

1人が参考にしています
対象商品:
20545683
2020-01-09
用途:
PET板の切削
その他業種

趣味でPET板やアクリル板を切削する際に使用しています。今のところ材料が溶けるといった問題は発生していません。
もともと使用していた日進工具のRSE230と比較すると、やはり切削面はちょっと荒いです。ただ、値段や要求する綺麗さを考えたらモノタロウブランドのエンドミルでも問題はないだろうと判断して普段はこちらのエンドミルを使うようになりました。

対象商品:
20545683
2019-11-02
用途:
アクリル板の加工

安い樹脂用エンドミルが無かったので、金属用で代用していたが、ビビリがあったのと溶ける為、こちらの工具を使ってみたところ問題は無くなりました。やはり樹脂用を使うべきでした、今後はこの工具を使っていくつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
20545692
2020-07-28
用途:
PVC板の切断
有限会社 協和モデル 様

価格の割には切れ味はよく、これならばリピートもあります。

1人が参考にしています
対象商品:
20545726
2019-03-13
用途:
アクリル板やジュラコン板の加工

趣味で使う樹脂の板などの加工に使いました。
今までアルミ用エンドミルを使っていたのですが、このエンドミルと比べると、やはり樹脂用ということがあって、切れ味は断然いいです。
値段がちょっとね〜、高い。でも超鋼なので仕方がないか。
回転数は、普通のハイスエンドミルと同じ程度でしたが、問題ありませんでした。
他の樹脂用エンドミルと比べると安価なのが良いですね。
これからも買おうかと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする