※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20545814 品番 VXS265KZ2N
参考基準価格(税別)¥22,550 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

蒸気用(温水も使用可)
長寿命 300万回(メーカー試験条件による)
耐異物性向上
皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
保護構造:IP65

ポート数2 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 電圧(V)(Z) その他特殊オプション ねじの種類Rc 口径1 管接続口径1 オプション(-) Rc 型式VXS265 リード線取出方法コンジットターミナル 質量(g)1300 タイプ全波整流器タイプ ボディサイズ25A 保護構造耐塵、防噴流(IP65) 電源AC-H種 材質(シール)FKM ブラケットなし 電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 弁形式/ボディ形状N.C./単体 オリフィス径(Φmm)25 耐圧(MPa)2.0(水圧にて) 使用流体蒸気 絶縁種別(コイル)H 材質(ボディ)C37 最高作動圧力差(MPa)1 許容電圧変動定格電圧の±10% 雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所 弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ 弁漏れ(cm3/min)蒸気/1.0以下、温水/0.1以下 最低作動圧力差(MPa)0 最高システム圧力(MPa)1 使用流体温度(℃)蒸気/183以下、温水/99以下 周囲温度(℃)-10〜60 流量特性Avx10-6m2:290、Cv:12.0 許容漏洩電圧定格電圧の10%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする