SHIMADA
SHIMADAの 忌避剤・虫対策
SHIMADAの 虫対策用品
SHIMADAの ゴキブリ・ダニ対策用品
生息調査&駆除用粘着トラップ ドームプロPPハーフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
20546058
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドームプロPPのハーフサイズ。ポリプロピレン製なので水・食用油多いところでも使用可能です。
用途
ゴキブリの生息調査・捕獲。
材質
PP
適合害虫
ゴキブリ
粘着面(mm)
106×16×80
利用場所
屋内