ゴキブリ調査用ゴキプロチェックシート〈業務用〉

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) 注文コード20546067 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業務用ゴキブリ調査用トラップの定番。
耐水紙、超高性能特殊粘着剤使用。

用途ゴキブリの生息調査・捕獲。 本体寸法(mm)204×23×92 適合害虫ゴキブリ 粘着面(mm)160×88 利用場所屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20546067
2022-09-08
用途:
化粧品製造工場内の虫の捕獲と捕獲数の記録の為(月毎)。
株式会社クレシェコスメティックス 様

一度に沢山使用する為、組み立てが容易なので時間がかからず助かります。

対象商品:
20546067
2019-04-17
用途:
医療系の製品を扱っているため 常時

白地に「調査中」のみのシンプルなデザインが 職場で目立たずにとても良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする