業務用ネズミ粘着板イーボード防水タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード20546094 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

プロが使用するスタンダードタイプのネズミ捕獲用粘着板です。耐水紙を使用しています。

種別粘着タイプ 用途ネズミの捕獲 セット内容5枚 厚さ(mm)3 寸法(mm)216×336 質量(g)136
注意
※人やペット等に粘着面が絶対触れないようにご注意ください。
※手や衣服に誤って粘着剤が付着した時は食用油、オリーブ油等で拭き取り石鹸と水でよく洗って下さい。
※万一、ペットに付着した時は小麦粉、シッカロール等の粉を使い少しづつ取ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20546094
2023-08-07
用途:
鼠の捕獲
卸売・小売業

悩まされていた鼠が、こちらの商品を設置して、翌日に見事に捕まりました。

対象商品:
20546094
2017-08-14
用途:
ねずみ捕獲用
株式会社日比谷松本楼 様 (飲食業)

製品としては、捕獲作業も簡単で良好でした。しかし他社店頭売り商品は
単価が半分以下で販売していました。今後はコストの軽減をお願いしたい。

対象商品:
20546094
2017-03-12
用途:
害虫駆除
農・林・水産業

一枚のシートに二匹以上着いていました。それだけ、優れたシートです。大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする