ホース グリスガン用

(75件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20547372 品番 M300
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。

接続口径NPT1/8 全長(mm)300 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用 用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
注意
※注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用(他社製とは適合致しません)
※用途以外では使用しないでください。
※ガソリンなどの第一石油類や水・溶剤・薬品には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:53
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
グリースガンを使うには必須。

除雪機などグリスニップルがある場所は微妙な位置で、これがないと届かないか差し込むことが難しい場面があります。
モノタロウさんのこの商品は安価で一緒に購入していて損はない商品です。

2025-06-13
用途:
グリス注入の狭い箇所用。
農・林・水産業

農機具からバギー等幅広く使用しています。頻繁に使うものではありませんが、ストレートだと入れないような箇所に最適で、他のメーカー品よりもコスパは最高だと思っています。品質や性能に不満はなく、リピート中です。

2025-08-04
用途:
機械のメンテナンス用
教育・研究機関

前に使っていたものが経年劣化していたので、取り替えしました。思っていたよりもホースが柔らかくしっかりしている感じです。この値段でこのクオリティはありがたいです。使っているグリスガンによるかもしれませんが、ねじ込みが硬かったので☆4にしています。

対象商品:
20547388
2025-09-14
用途:
車のメンテナンス時
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ使用していませんが目視で見た感じは良好です。また
リピートします。

2025-05-13
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

手持ちのグリスガンと若干ネジ山が相違しましたが、
タップとバイスで調整し使用しています.

対象商品:
20547363
2025-05-02
用途:
バイクの整備
運輸・通信業

スイングアームのグリスアップが簡単に出来ました。
奥の方にニップルがあるので助かりました。

2025-03-09
用途:
除雪機などのグリスアップ

入り組んだ場所のニップルに接続するためグリスガンとセットで購入。他社製品を使ったことがないので比較はできないが、グリスアップ自体は問題なく行うことができた。

2025-01-25
用途:
トラクターのグリスアップに
自動車・二輪車・自転車関連業

グリスガンのノズルをこちらに変更用に購入しました。奥まったところのグリスアップ作業がやりやすくなりました。
最初から、ホースタイプを購入すれば良かったのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする