曲げノズル グリースガン用

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20547406 品番MMN
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。

用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 形状曲げ 接続口径NPT1/8 全長(mm)180 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
注意
※注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用(他社製とは適合致しません)
※用途以外では使用しないでください。
※ガソリンなどの第一石油類や水・溶剤・薬品には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:53
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20547406
2024-12-04
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ユニバーサルジョイント等作業がしやすくなりました。

2024-06-11
用途:
重機のグリス入れ
農・林・水産業

ネジがうまく噛み合わない
やすいから駄目 使わずに棄てる

1人が参考にしています
対象商品:
20547406
2021-06-07
用途:
農機具やバックホー
農・林・水産業

ストレートノズルと一緒に買った・ストレートと同じで使い勝手の良い製品です。プロペラシャフトのグリスアップには便利です・耐用年数の方は?使って間もないので。でもこの位の価格でチャックが付いてるんですから・儲け物のような感じ・壊れたら高いますヨ・ダッテ先端のチャックがものたろうさんに売ってるけど・メーカー品ですが・その先端よりも安いんだもの。

対象商品:
20547406
2021-08-30
用途:
重機の、グリスアップ
その他業種

先端が4爪ロックに、なっているので、抜けにくいのが良いとおもいます

対象商品:
20547406
2020-07-13
用途:
グリスアップ作業時
卸売・小売業

いろいろ試しましたが、この価格でこの使いやすさにはビックリです。
大満足です。

対象商品:
20547406
2020-05-30
用途:
機械のメンテナンス

専用ノズルなので購入。脱着もしやすく使いかって良いです。

対象商品:
20547406
2021-08-24
用途:
グリスアップして
建設業・工事業

グリスアップに、なかなか入らないところに、これですよ。

対象商品:
20547406
2020-06-05
用途:
替えノズル
サービス業

グリスガンを購入して使用頻度が高いのでノズルだけで購入できてよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする