狭所用ストレートノズル グリースガン用

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20547415 品番MKN
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。

タイプチャッキングなし 形状狭所用ストレート 用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用 接続口径NPT1/8 全長(mm)120
注意
※注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用(他社製とは適合致しません)
※用途以外では使用しないでください。
※ガソリンなどの第一石油類や水・溶剤・薬品には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:53
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
刈り払い機のグリスアップ
尾野商店 様 (卸売・小売業)

刈り払い機のグリスアップは通常のグリスニップルが無い上にグリスアップ穴が3φと小さいため通常のグリスガンを使用してグリスアップするには本製品が欠かせない。
テーパ付きのねじ切り精度が少し低いためかノズルを取り付けて締め込む際にねじ山がつぶれないか少し不安だったが、特に問題無く使用できた。

1人が参考にしています
2025-06-26
用途:
田植え機の爪
イーグルソフト 様 (サービス業)

田植え機の爪へのグリスアップに使いました。問題なく注入できました。後は、草刈り機のヘッドへのグリスアップにも使いました。先端の穴が1ー2mm程度なのですが、問題なく充填できました。

1人が参考にしています
2025-08-14
用途:
グリスニップルに
その他業種

かなり小型のグリスニップル用に使っています。
きっちりまっすぐ押し込まないとグリスが逃げることもありますが、基本的には問題なく使えます。
ぶつけてしまうと先が潰れてしまうのだけが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
20547415
2025-01-14
用途:
除雪機のブロアーグリスアップに
その他業種

オーガ奥のブロアーにグリスアップするため購入しました。
ノズルが奥まで入り作業が楽になりました。

対象商品:
20547415
2023-08-07
用途:
機械のメンテナンス

グリスアップ用
直径3mmほどの小さな穴にグリスを入れるために購入
1個あると非常に便利。役に立ちます。

対象商品:
20547415
2023-07-19
用途:
除雪車の整備
ECC春日中央教室 様

ニップルに入れるには老眼の私にとっては手間取りますが、かぶせるタイプよりは確実に
注入できますので気に入っています

対象商品:
20547415
2022-05-26
用途:
草刈り機のヘッド部給油に使用
シンフォニアエンジニアリング株式会社 様

草刈り機の、グリース補給穴が5ミリ程度と細いので、細いノズルを差し込め 給油しやすくなった。

1人が参考にしています
対象商品:
20547415
2022-08-13
用途:
田植え機のクランクに使用予定
佐藤 農園 様 (農・林・水産業)

草刈り機械に使用しましたが満足です値段も手ごろです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする