ストレートノズル グリースガン用

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20547424 品番MSN
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。

タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用 形状ストレート 用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用 接続口径NPT1/8 全長(mm)170
注意
※注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用(他社製とは適合致しません)
※用途以外では使用しないでください。
※ガソリンなどの第一石油類や水・溶剤・薬品には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:53
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20547424
2025-03-17
用途:
バイク整備
運輸・通信業

スイングアームの少し奥まった所にありましたので、
大変重宝しました。
使用する頻度は少ないですが、あれば助かります。
コスパも良いです。

対象商品:
20547424
2023-05-05
用途:
自動車整備

安くてとてもいいです。もう少し長さの違うものがあるといいです。チャック部分が悪くなる事が多いので、チャック部分だけの販売もしてもらえたらたすかります。

2人が参考にしています
対象商品:
20547424
2022-11-24
用途:
トラクターに使用
農・林・水産業

使用説明書が見当たりません、器具に取り付け使用した所はづれなくなった。使用説明書添付してください。

対象商品:
20547424
2021-06-07
用途:
農機具やバックホーに!
農・林・水産業

自分が持ってたグリスガンはストレートで・前にチャックが着いてない物でした・そんな事で今回チャック付きの物を買った・ニップルに噛みこんで・入れるのに凄く便利でした・飼ったばかりなので耐用年数は?ですが・ものたろうさんで売ってる前のチャック部分の価格より安い・其れは一応メーカー品ですが・其れを考えたらもし使い物に成ったらまた買えば良いのかなと思った。

対象商品:
20547424
2021-03-05
用途:
トラックのグリスアップ
株式会社トラフィック 様

使用頻度によると思いますが、ニップルをガッチリホールドしてくれるので、グリスの漏れがなく掃除の手間が減ります、いつまでもつか楽しみです。

対象商品:
20547424
2017-03-25
用途:
建設機械のメンテナンス時
鈴木建機サービス 様

グリスがんの先は消耗品なので安いのがごちそうです。ノズルの先だけの販売があれば、もっと安く購入できないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20547424
2017-07-15
用途:
グリスアップ作業
東予工機株式会社 様

価格も安く 品質的にも 問題なく使用できます
消耗品なので ある程度で交換するので重宝しています

対象商品:
20547424
2017-04-09
用途:
グリスアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できます。また必要であれば購入したいてす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする