XCH3018WST NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック) 20547573 XCH3018WST NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック) 20547573

NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付)

(1件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 仕様暖房便座(便器本体+配管セット+便座) 注文コード20547573 品番XCH3018WST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥171,500
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る

少ない水量で年間約15,300円節水できます。
少ない水でもきれいにします。
低水圧対応
万が一停電の時にも排水が可能。
タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。
使いやすく汚れにくい「手洗い」です。

洗浄方式便器/ターントラップ式 最大消費電力(W)18(寒冷地は42) 仕様暖房便座(便器本体+配管セット+便座) 区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) タイプ新築向け(床排水)、手洗い付 電源(V)AC100、50/60Hz
注意
※リフォームタイプの場合は既設のPシール床フランジを利用しますので床ラウンジは同梱しておりません。
※リモコン無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20547582
2017-04-26
用途:
事務所のトイレ
ノセ工芸 様

トイレの部屋が狭く 水洗い場所が小さくてとても良いです、アラウーノが2台目です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする