曜日別特売
TPN-CLR ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅 萩原工業 20548133

 

TPN-CLR ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅 萩原工業 20548133
TPN-CLR ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅 萩原工業 20548133
TPN-CLR ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅 萩原工業 20548133

ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
クリア
内容量1巻(20m)注文コード20548133品番TPN-CLR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

PE 、PP素材に使用可能。シート素材の強力粘着補修テープ。
PEラミクロス、PP製品用の粘着シートとして。(ターポリン、エステル帆布トラック等の素材へも使用可能)
防草シートを押さえる杭の隙聞から草が生えるのを防ぎます。(ターピー粘着シートUVブラック)
時間が経つほど接着剤が生地に馴染み、粘着力がアップ。

用途
カバー、テントシートの裂部の補修に。シート同士のつなぎ合わせなどに。
PEラミクロス、PP製品用の粘着シートに。(ターポリン、エステル帆布トラックシート等の素材へも使用可能)
クリア幅(mm)100長さ(m)20材質ポリエチレン、(接着剤)アクリル系トラスコ品番497-1477耐用年数(年)約2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする