- 業務用・巣処理用ハチノックL 住化エンバイロメンタルサイエンス 20548176

業務用・巣処理用ハチノックL

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)
内容量1本(300mL)注文コード20548176品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,397
販売価格(税別)
2,179

蜂に先制攻撃、強力噴射のハチノック!
エアゾールタイプだから携帯に便利。使い方も簡単!
特にハチ類に対して著効のピレスロイド系薬剤なので、薬剤に触れたハチは直ちにノックダウンします。噴射距離は約3mと強力です。

用途
ハチ(スズメバチ、アシナガバチ等)の巣の駆除
適合害虫ハチ(スズメバチ、アシナガバチ等)有効成分d・d-T80プラレトリン(ピレスロイド系)利用場所屋外
注意
※ハチの巣を駆除する際はハチノックLを数本準備して下さい。作業は夜間に防護服を着用のうえ行って下さい。巣を安全に処理するためには風上から3m程度離れてハチの巣に直接大量に噴射して下さい。ハチがノックダウンし、巣から落下するのを確認してから、巣の基根を残すことなく全体を取り除いて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 蜂の巣駆除
個人のお客様

蜂の巣駆除に使用しております。
他の殺虫剤よりも殺傷能力が高く不安なく使用しています。

対象商品 : 20548176
2023-07-20
用途: 市道敷地内でのハチの巣駆除
奈良市役所その他業種

今まではハチノックVを購入しておりましたが、広く職員に配布するにあたり安価で容量の小さいハチノックLを購入してみました。
ハチの巣に対する物であるが、一般的な殺虫スプレーと使用方法の違いを理解していない者が多くVではコストが悪い為。
殺傷能力の高さはずば抜けている。

対象商品 : 40161362
2022-07-28
用途: スズメバチ撃退
サービス業

強い強すぎる噴射し外して木の幹に跳ね返ったのを浴びただけでアシナガバチまでのクラスはお陀仏。スズメバチもまともにかすらせるとポトリ。

対象商品 : 20548176
2020-09-11
用途: アシナガバチの駆除
電気・ガス・熱供給・水道業

すごく効きます。噴射しただけでボトボトと蜂が落ちてきました。噴射の勢いで飛び立った蜂も地面に落ちていました。発注の翌日に商品が到着し、ハチの悩みが一気に解消されてスッキリ!

1が参考にしています
対象商品 : 20548176
2017-08-07
用途: スズメ蜂の駆除

効き目が凄く蜂がボタボタ落ちる。逆さ吹き出来ればなお良し。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする