定量ポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20548858 品番 SMP-7030-ACH-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。
様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を移送するのに最適。
流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。
PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。
水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。

最大吐出量(mL/min)60Hz350 最大吐出圧力(MPa)0.8 接続口径(Φmm)8×13ホース 定格電圧(V)三相200 周波数(Hz)50/60 使用液薬品 移送液温(℃)0〜40(凍結なきこと) 付属品フート弁、固定用ネジ 質量(kg)4 材質(本体)PVC タイプ三相200V 材質(ボール)セラミック 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)8×13 本体高さ(mm)200 材質(パッキン)Viton 材質(ダイヤフラム)PTFE
注意
※流量は、ご使用の配管条件・液質により変わります。
※お客様にて材質と耐食をご確認のうえご購入下さい。
※本ポンプには、脈動が生じます。
※清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に少量の水が残留している場合がございます。
※サイフォン止めチャッキ弁、ホースは、付属しません。別途ご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする