テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ワイパー
テラモトの 水切りワイパー・ドライワイパー
FF水切りドライヤー
(1件のレビュー)
特別運賃
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20548982
品番
CL-830-060-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
継ぎ柄シリーズの水切り用ドライヤーです。
全長(mm)
1365
用途
水切り、樹脂製ヘッド、継ぎ柄
色
ブルー
質量(g)
約578
材質(柄部)
スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜
材質(頭)
ポリプロピレン
材質(ブレード)
クロロプレンゴム
TKG品番
7-1289-0201
TKG品番(2017)
6-1231-0201
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量3以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量3以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量3以上のご注文
無料
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量3以上のご注文
無料
商品説明動画
参考になった