FFぞうきんモップワイドU

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20548998 品番 CL-830-010-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

付属の専用雑巾を使えば、「最大4面」の清掃面が使用でき、お掃除の効率アップします。雑巾やタオルがズレないように背面のクリップで止めることができます。

種類ぞうきんモップ 用途雑巾モップ 付属品雑巾1枚(約300×450) 材質頭部:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜、雑巾:綿・他 幅(mm)270 全長(mm)約1407 ブルー 質量(g)約782 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20548998
2023-03-31
用途:
床の清掃
サービス業

腰が痛いため、柄の長い雑巾用のモップを探していました。
雑巾を四面使える様に工夫されています。
また、重さもあって床清掃にはぴったりです。
もう一段柄の長いのもあってもいいかもしれません。
モップワイドV 期待しています。

2人が参考にしています
対象商品:
20548998
2022-09-04
用途:
清掃に利用
医療・福祉・介護関連業

清掃に利用しています。
乾いた雑巾をはさみ水分を拭き取ったり、濡らして汚れを拭き取りととても便利です。

対象商品:
20548998
2020-01-13
用途:
研磨室の清掃
えこくりーんさーびす 様 (建設業・工事業)

高いところで使うには頭が少し重い
のでもう少し軽いと良いと思いますが

対象商品:
20548998
2018-11-10
用途:
板の間の掃除
不動産業

古いタオル等も、挟んで使えるので良かった
モップの先は、別売りで買わずに、済みました
この品は、買って大成功【おひでさん】

対象商品:
20548998
2018-11-09
用途:
社内フロア清掃時

柄の長さが長く、かけている時 腰が楽。大き目の雑巾も付いていたのが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする