FFぞうきんモップ

(2件のレビュー)
特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20549016 品番 CL-830-000-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

雑巾でヘッドを被うので壁面などをキズつけにくく、手軽に雑巾掛けができます。

種類ぞうきんモップ 用途雑巾モップ 付属品雑巾1枚 材質頭部:特殊ポリエチレン、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜、雑巾:綿 幅(mm)180 全長(mm)約1380 ブルー 質量(g)約577 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20549016
2024-04-26
用途:
社内の掃除に使用
清峰堂株式会社 様 (製造業)

横幅が思いのほか狭く、思ったより作業効率が悪かった。もう少し幅の広いモノを選ぶべきであったと感じている。

1人が参考にしています
対象商品:
20549016
2017-01-07
用途:
事務所の床掃除ー雑巾がけ

古タオルを雑巾の代りに私用しているが雑巾を挿みこむのに苦労する。取付けが簡単に出来ない。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする