FFスポンジモップ

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20549025 品番 CL-830-020-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

床にたまった水を素早く吸収。拭き取った水をレバー操作でしっかり絞れるすぐれもの。

種類スポンジモップ 用途継ぎ柄、モップ 材質頭部:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜 全長(mm)約1390 ブルー 質量(g)約666 柄の形状継ぎ柄 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量3以上のご注文無料
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量3以上のご注文無料
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
トイレ掃除で床の水をふき取る際に使用
製造業

トイレ掃除でタイル床の水をふき取る際に使用しています
他社の品より水を吸い取り、磨くとタイルがきれいに光ります
吸い取った水を搾る作業も簡単です
古くなったスポンジを取り替える際に芯が外しにくい点を除けば満足です

対象商品:
20549034
2016-07-23
用途:
清掃
株式会社北鹿 様 (製造業)

使いやすいが
替えスポンジがもう少し価格が安いと良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする