※着用例

#1800 グッドラバー#1800 丸五 20549156 #1800 グッドラバー#1800 丸五 20549156 #1800 グッドラバー#1800 丸五 20549156

グッドラバー#1800

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 20549156 品番 #1800
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

超やわらか発泡ハニカムゴムがキク!!

サイズS 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.3 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)19.5 材質ポリエステル ライムグリーン×ブルー 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 機能軽量・通気性 入数(双)1 トラスコ品番825-7563 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする