※着用例
丸五
丸五の 背抜き手袋
丸五の 天然ゴム 背抜き手袋
グッドラバー#1800
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20549165
品番
#1800
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
超やわらか発泡ハニカムゴムがキク!!
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.7
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
20
材質
ポリエステル
色
ライムグリーン×ブルー
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
機能
軽量・通気性
入数(双)
1
トラスコ品番
825-7562
RoHS指令(10物質対応)
対応