単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。 単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。 単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。 電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。) 6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
経過状況のランプも判別しやすいし、使用感も良い。問題なし!
安くて助かっています。単三、単四が4本ずつ出来て便利電池の善し悪しも判断してくれるのも助かります。