急速充電器セット(単3形スタンダードタイプ4本付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20549497 品番FCT344FXJST(FX)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。
単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。
単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。
電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)
6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)

充電時間
単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1〜2本)、約4時間(3〜4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1〜2本)、約5時間(3〜4本)
単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1〜2本)、約3時間(3〜4本)、容量min.900mAh:約2時間(1〜2本)、約4時間(3〜4本)
仕様単3形・単4形両用 トラスコ品番788-6055 セット内容充電器FCT344、ニッケル水素電池スタンダード単3形(min.1900mAh)×4 質量(g)210 幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする