ターピー 3年シート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20549533 品番 3Y-1827
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

#3000ブルーシートより軽量で、3年相当の耐候性があります。
太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。

規格1.8×2.7m 仕上り寸法(m)約1.8×2.7 質量(kg)約0.68 タイプ継ぎ目なし 用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。 仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.19 パールホワイト 入数(枚)24 表示(畳/約粘り)3 穴数10 引裂強度(N)タテ130×ヨコ120 引張強度(N)タテ650×ヨコ650 仕上り寸法(縦×横)(m)1.8×2.7 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7 穴ピッチ(mm)約900 特性耐候、遮熱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20549533
2023-08-16
用途:
屋外作業時

屋外作業の簡易屋根として購入。日差しが強い日に応急でタープの様に屋根を作り使用しました。ブルーシートと違い光もある程度透過するので手元が暗くなさすぎず良かったです。生地もしっかりしているので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする