ターピー 3年シート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4 注文コード20549558 品番3Y-3654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

#3000ブルーシートより軽量で、3年相当の耐候性があります。
太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。

規格3.6×5.4m 仕上り寸法(m)約3.6×5.4 質量(kg)約2.72 タイプ継ぎ目なし 用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。 仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ パールホワイト 入数(枚)8 表示(畳/約粘り)12 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4 特性耐候、遮熱

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20549558 3Y-3654 24340182 STC3654 ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業 ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業 1枚 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20549533
2023-08-16
用途:
屋外作業時

屋外作業の簡易屋根として購入。日差しが強い日に応急でタープの様に屋根を作り使用しました。ブルーシートと違い光もある程度透過するので手元が暗くなさすぎず良かったです。生地もしっかりしているので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする