ターピー 5年シート

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20549567 品番5Y-1818
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

#3000ブルーシートより軽量で、5年相当の耐候性があります。
太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
パールホワイト側を日光の当たる面にお使い頂くことでより遮熱効果があります。

形状折りたたみタイプ 表:パールホワイト/裏:シルバー 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8 用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。 仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm 材質ポリエチレン 質量(kg)約0.62 タイプ継ぎ目なし 表面処理コロナ処理 表示(畳/約粘り)25 仕上り寸法(m)約1.8×1.8 特性耐候、遮熱

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20549567
2023-06-13
用途:
雨よけテントに使用
Good Job 様 (建設業・工事業)

他のテントシートに比べて、耐用年数が長いので使用してます。まだ3年位しか経っていませんが、今のところ大丈夫です。

2人が参考にしています
対象商品:
20549594
2023-02-03
用途:
色々な物の雨よけに
株式会社千代田技工 様

屋外で保管しているあらゆる物の雨よけや屋外喫煙所の雨や日除けのタープ代わりに重宝してます
他の5年耐候性のシートと比べ薄手で軽くとても扱いやすく大変気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
20549576
2023-04-27
用途:
資材保管用として

対候性があると期待して購入。意外に薄い印象でゴワついてる。
シートの外周に穴は開いているがハトメが無いためひもで固定してたのを引っ張ったら裂けた。どうやって固定するの?

2人が参考にしています
対象商品:
20549594
2022-07-08
用途:
タープの代わり
製造業

市販のテント生地のタープが、約3年で破れが生じてしまいました。丈夫な素材で遮熱効果が期待できる本品を用いてタープ代わりに設置しました。透光性はありませんが、耐水性、遮熱性は期待通りで満足しついます。

1人が参考にしています
対象商品:
20549576
2021-07-27
用途:
屋根断熱施工の下地(夏期、冬期)
その他業種

本格的な施工自体はこれからなのですが、臨時で薬剤散布時の養生に使いました。丈夫さとしなやかさのバランスが良く、扱いやすい印象を受けました。少なくとも開封直後は、揮発性溶剤のニオイがきついので、室内には向かず、屋外使用が相応しいでしょう。実際の使用(施工)と曽於後の経過(変化)を楽しみにしています。

2021-01-30
用途:
マリンバイク等のカバーに
その他業種

前は自動車カバー等を使ってましたが、直ぐに破れるので此方を使ってみました、破れないので助かってます。まだまだ使えそうなのでお得です

1人が参考にしています
対象商品:
20549567
2020-09-23
用途:
バイク、自転車のカバー
その他業種

他のシートより長持ちします。また、購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20549576
2019-09-23
用途:
バイクのカバー
その他業種

まだ、使用したばかりなので、5年耐久の検証はできませんが、この値段で5年もてば、万々歳です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする