HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/曲げ
HiKOKI(旧:日立工機)の ジグソー
電子ジグソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20549786
品番
CJ160V
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
オートモード機能搭載で振動軽減約50%減
定速度制御
ソフトタッチハンドル採用
ツールレスブレード交換
ワンタッチ曲線切断用サブベース
集じん機接続可能(別途アダプタが必要です)
快適操作を実現
対応材質
鉄工用/木工用
ストローク数(min
-1
[回/分])
800〜2800
最大ストローク(mm)
26
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
(傾斜)左右0〜45
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)ステンレス板
3.2
切断能力(mm)木材
135
電源(V)
単相100
電流(A)
8.4
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
2心・2.5
モーター
単相直巻整流子モーター
質量(kg)
2.5
電源周波数(Hz)
50/60
付属品
ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
249×75×205
トラスコ品番
779-6234
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。