ホームマットNEO

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード20549883 品番105mm 425×1360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

省エネ基準で求められる防湿フィルムを製品本体に一体化させた、次世代省エネ基準対応の住宅用断熱材です。
【フラット35】Sの省エネ性を満たしており、「復興支援・住宅エコポイント」制度の対象製品です。

厚さ(mm)105 寸法(幅W×長さL)(mm)425×1360 熱抵抗値(m2K/W)2.8 施工面積約1.9坪 使用箇所壁、天井 グリーン購入法適合
注意
※壁施工の場合、マットとはり・柱間にすき間なく、表面にたるみができないように留め付けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:657

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20549883
2023-12-03
用途:
屋根裏の断熱
クリエイトアイ 様 (サービス業)

まとまって10袋入っているものを5つ買い、2階に上げて屋根裏の断熱を二重にしました。10袋まとまったものは、重くて、とても一人で階段を上げるのはできませんので、大袋を破って、二袋ずつ運んで天井裏に入れました。これまで入っていた断熱材よりも、ずっと厚みがあるようで、この冬と、来年夏の暑さ、どれぐらい和らぐか楽しみにしています。

対象商品:
20549874
2019-03-13
用途:
家のリフォーム
サービス業

なかなかしっかりしていて、使いやすかった。DIYなので、他のメーカーのことは知りませんが、満足です。

対象商品:
68450067
2014-03-11
用途:
壁の断熱作業
建設業・工事業

短いので使いやすいが少し割高ですね。
でも断熱材が品薄なのでしょうがないです(泣)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする