水まわり用パテ 6cm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(38g) 注文コード20550285 品番RMP-14AQB
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

切って、練って、埋めるだけ!
エポキシ系の水回り用パテ。水中の補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。

用途ファイバーガラス、コンクリート、ガラス、セラミック、メタル、木材、プラスチックなど 成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使用しないでください。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。
※幼児の手の届かないところで保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20550285
2025-07-06
用途:
水回り床石かけの補修

おもったより柔らかく練りやすい、グレーなので真っ白の床はやや困難

対象商品:
20550285
2024-03-02
用途:
下水管に
有限会社魚利 様

物はしっかりしていて満足できますが価格が高い
もう少し安ければ良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする