若泉漆器
玉子椀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色(柄)
銀かすみつば金
注文コード
20550592
品番
W-4-84
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
容量(mL)
250
規格
3.5寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
101×103
色(柄)
銀かすみつば金