W-1-13 玉子椀 若泉漆器 20550705

玉子椀

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個色(柄)華宝注文コード20550705品番W-1-13
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
食器の種類和食器容量(mL)250規格3.5寸寸法(直径Φ×高さH)(mm)101×103色(柄)華宝
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする