若泉漆器
高千筋吸椀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色(柄)
小豆つば金
注文コード
20551055
品番
W-5-72
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
容量(mL)
280
規格
3.6寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
107×97
色(柄)
小豆つば金