曜日別特売
1-175-10 羽反吸椀 若泉漆器 20551152

羽反吸椀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個色(柄)白壇唐草注文コード20551152品番1-175-10
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
食器の種類和食器容量(mL)230規格4寸寸法(直径Φ×高さH)(mm)119×85色(柄)白壇唐草
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする