若泉漆器
千筋ケヤキ小吸椀
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色(柄)
溜
注文コード
20551353
品番
1-179-12
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
容量(mL)
220
規格
3寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
93×96
色(柄)
溜