若泉漆器
小槌吸椀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
300
色(柄)
溜筋目塗り分け
注文コード
20551484
品番
W-5-86
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
容量(mL)
300
規格
4.5寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
129×87
色(柄)
溜筋目塗り分け